曜日別特売
A7390-24 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 52399114

A7390-24 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 52399114
A7390-24 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 52399114
A7390-24 マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 52399114

マグネットポケット ペンスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52399114品番A7390-24
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ペン立てサイズ。
ハサミや定規などの収納に最適です。

用途マグネットポケット用にトラスコ品番149-4721材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)80高さ(mm)97質量(g)95奥行(mm)50耐荷重(kg)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52399114
2023-04-21
用途: 鉛筆に
製造業

木工機械に取り付けています。すぐに鉛筆が取れるので非常に便利です。

対象商品 : 52399114
2021-10-15
用途: 冷蔵庫に、玄関扉に
教育・研究機関

メモ・ハガキスタンドとトレーも同時に購入。しっかりマグネットにつくので冷蔵庫や玄関扉の裏など、ちょっとした場面で使うペンなど入れるのに重宝しています。いくつか並べて置いてもうるさくならずスッキリしているのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする