ネジザウルスEL(お試しリキッド付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52399139 品番PZ-78TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

電気工事に最適です。電設のネジザウルス、お試しリキッド5ml付きです。
オフセットタテ溝:タテ溝をペンチの中心から4mmずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。
切断刃:刃長21mmでVVFΦ2.6mmx3芯に対応しています。
偏芯タイプ:従来のペンチより切断力30%アップしました。
くわえ部:三分ナットも回せます。
お試しリキッド(ZC-28:ネジザウルスリキッドの5mlタイプ)が付属しています。

全長(mm)255 用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに、工場や現場での修理・整備に、機器、自動車、バイク、自転車、農機具等のメンテナンス・日曜大工にも 付属品お試しリキッド(5mL) トラスコ品番162-2282 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)【グリップ】54 厚さ(mm)17 質量(g)350 切断能力(mm)銅線Φ4.0、VVF2.6×3芯 適合ねじ(mm)(トラス・なべ)/先端くわえ部:Φ3〜9.5
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

【電設の味方】ネジザウルスEL登場! 電工ザウルス/PZ-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする