KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52399209
品番
HJK13
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラッチロック付吊り荷側用フック。
チェーン線径(Φmm)
13
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
トラスコ品番
160-8588
材質
合金鋼
質量(kg)
4.2
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
34.5
寸法C(mm)
52.5
寸法b(mm)
20.5
寸法s(mm)
40
寸法c(mm)
45.5
組立方法
アイタイプ
寸法m(mm)
51.5
寸法n(mm)
69
寸法p(mm)
267.5
寸法m'(mm)
51.5
ラッチ
あり