グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
JIS禁止標識ヨコエコボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52399279
品番
6300003415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
表示内容
配管の上に乗らない
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
用途
現場・工場用の標識に
トラスコ品番
177-4538
厚さ(mm)
1
品番
JHA-28E
質量(g)
162
縦(mm)
200
横(mm)
400
アズワン品番
64-6599-09