グリーンクロス
グリーンクロスの 安全保護テープ
グリーンクロスの 蛍光/蓄光テープ
車両用高輝度マイクロプリズム反射テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52399376
品番
6300003404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トラックやトレーラー向けに設計されています。
ECE104、ClassC適合・Eマーク入。
単層構造により、端部シーリングが不要。
初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
色
黄
テープ幅(mm)
50.8
粘着剤
強粘着加圧型粘着剤
主な用途
車輌補修用
トラスコ品番
176-5463
品番
V-6701B
質量(g)
970
寸法(幅Wmm×長さLm)
50.8×50.2
材質(表面)
アクリル、マイクロプリズム
アズワン品番
64-6598-97