グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 非常口標識/避難誘導
中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52399394
品番
6300002327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
貼るだけ簡単施行のステッカータイプの中輝度蓄光標識です。
中輝度認定JB規格(20分後50mcd/平方メートル以上)を採用しています。
表示内容
非常口
取付け方法
貼付タイプ
用途
・非常時の誘導や誘導灯の補助に。
仕様
消防認定品(NP-013号)
トラスコ品番
176-5428
質量(g)
20
縦(mm)
200
横(mm)
200