サンプラテック
ラボメイト腕カバー(ディスポ腕カバー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52399403
品番
3051
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使い捨てタイプの腕カバーです。
袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
用途
腕への薬品飛散保護に
サイズ
フリー
トラスコ品番
149-4391
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
質量(g)
500
幅(cm)
18
長さ(cm)
37