ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の チェーン関連商品
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52399446
品番
10157511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン・蛍光顔料、結束バンド:耐候性ナイロン
トラスコ品番
144-5053
色
ピンク
質量(g)
36.4
用途
チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
長さB(mm)
160
長さA(mm)
240
長さC(mm)
40
注意
※両端穴を付属の結束バンドで締め付け、余りはカットしてください。
※カットした箇所で怪我の恐れがありますので、注意してください。