ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の チェーン関連商品
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
52399455
品番
10157512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン・蛍光顔料、結束バンド:耐候性ナイロン
トラスコ品番
144-5054
色
ピンク
質量(g)
96.7
用途
チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
長さB(mm)
160
長さA(mm)
240
長さC(mm)
40
アズワン品番
65-1932-68
注意
※両端穴を付属の結束バンドで締め付け、余りはカットしてください。
※カットした箇所で怪我の恐れがありますので、注意してください。