TP-38 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 52399613 TP-38 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 52399613 TP-38 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 52399613 TP-38 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 52399613 TP-38 圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 52399613

圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52399613 品番TP-38
参考基準価格(税別)¥14,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。

全長(mm)343 用途裸端子・裸スリーブの圧着に トラスコ品番162-3706 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g)755 アズワン品番64-3670-55 圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする