※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 軸付研磨
NORITAKE(ノリタケ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド軸付インターナル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52400478
品番
5N5H004050040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1
首下長(mm)
5
刃長(mm)
3
全長(mm)
40
用途
金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削
トラスコ品番
147-9583
粒度
170
砥材
SD
軸長(mm)
32
結合剤
PA