※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5N5H004090080 ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ) 52400514 5N5H004090080 ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ) 52400514

ダイヤモンド軸付インターナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 注文コード52400514 品番5N5H004090080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径・刃径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。

軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 首下長(mm)11 刃長(mm)5 全長(mm)40 用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削 トラスコ品番147-9570 粒度120 砥材SD 軸長(mm)24 結合剤PA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする