※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 軸付研磨
NORITAKE(ノリタケ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド軸付インターナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3.5
注文コード
52400523
品番
5N5H004100090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
用途
金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削
トラスコ品番
147-9560
粒度
120
砥材
SD
軸長(mm)
35
結合剤
PA