NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の フレキシブル砥石
ドンホークオフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
52400654
品番
1000C91332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。
量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
147-9575
質量(g)
455
最高使用周速度(m/s)
72
用途
一般鋼の削り作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
硬度
P