ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
52401379
品番
GRA12-20-5
参考基準価格(税別)
¥2,185
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
トラスコ品番
160-2995
幅(mm)
25
粒度
120
色
青
用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
質量(g)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
材質(軸)
スチール
適合材
ステンレス、アルミ