ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
52401397
品番
GRA22-15-5
参考基準価格(税別)
¥1,625
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
トラスコ品番
160-3066
幅(mm)
20
粒度
220
色
緑
用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
質量(g)
85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
材質(軸)
スチール
適合材
ステンレス、アルミ