MK(丸喜金属本社)
S-228サッシ用 取替戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
28
25
28
35
13
24
20
30
10
材質
車/ポリアセタール28Φ丸
車/ポリアセタール25Φ丸
車/SUS30425Φ丸
車/ポリアセタール28Φ丸
車/SUS304BR入28Φ丸
車/ポリアセタール35Φ丸
車/SUS30435Φ丸
車/SUS304BR入35Φ丸
車/ポリアセタール13Φ丸
車/ポリアセタール24Φ丸
車/SUS30424Φ丸
車/ポリアセタール20Φ丸
車/SUS30420Φ丸
車/ポリアセタールBR入30Φ丸
車/SUS304BR入30Φ丸
車/ポリアセタール10Φ丸
質量(g)
84
84
84
27
99
51
70
151
31
46
103
47
118
71
90
82
87
131
149
7
8
65
22
96
115
189
5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52402088
品番
S-228M115A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
トラスコ品番
118-9424
種別
M11.5A-028
材質
車/ポリアセタール28Φ丸
質量(g)
84
仕様
丸型の戸車