ウェイブエアーガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52402359 品番K-808-WV
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。

エアー取付口プラグ(20型) ノズル取付口G1/8 ノズル長(mm)77 ノズル口径(Φmm)2.3 用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に トラスコ品番178-5680 材質アルミ、真鍮、NBRその他 全長(mm)167 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする