シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52402395 品番SWS-63KIT
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5〜0.8MPa要)

仕様吸上式 トラスコ品番178-5670 セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット 材質アルミ、真鍮、他 塗料入口【塗料】G3/8
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
※別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする