ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
六角レンチカラービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52402754
品番
ACHX-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色で使いたいサイズが簡単に選べる
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
167-1055
質量(g)
43
対辺(mm)
3
塗装色
赤紫色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52402754
ACHX-3020
52402745
ACHX-3020
六角レンチカラービット
ANEX
1本
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました