三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
注文コード
52402894
品番
K2SC22
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
防水型カップリング
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
寸法L(mm)
54
温度範囲(℃)
-20〜90
保護等級
IP65
適合ケーブル外径(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
39.3
質量(g/個)
120
寸法I(Φmm)
19.3
注意
※沖縄・離島別途運賃