※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂
寸法d(Φmm)
19.1
注文コード
52403314
品番
KBI22
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
材質
樹脂
寸法L1(mm)
13
用途
ケイフレックスの管端保護
寸法L(mm)
17
温度範囲(℃)
-20〜100
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
19.1
質量(g/個)
3
UL規格
UL94V0
適合電線管
ケイフレックス/22
注意
※沖縄・離島別途運賃