※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質樹脂 寸法d(Φmm)38 注文コード52403357 品番KBI42
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は材質・寸法dなど8種類から選べます 他の種類を見る

ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。

材質樹脂 寸法L1(mm)17 用途ケイフレックスの管端保護 寸法L(mm)21 温度範囲(℃)-20〜100 寸法D(Φmm)52.3 寸法d(Φmm)38 質量(g/個)8 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/42
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする