※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 両側サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表面処理:白色品(電気亜鉛めっき)にユニクロ処理。
注文コード
52403436
品番
KSS12
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥126
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
アウトレット
¥109
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合電線管
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
材質
表面処理:白色品(電気亜鉛めっき)にユニクロ処理。
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-4257
質量(g)
10
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
18
寸法l(mm)
7
寸法P(mm)
39
寸法d(Φmm)
5.2
使用周囲温度(℃)
-50〜200