※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 両側サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管ケイフレックス/22 注文コード52403454 品番KSS22
参考基準価格(税別)¥136 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は材質・適合電線管など16種類から選べます 他の種類を見る

ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。

温度範囲(℃)-50〜200 寸法A(mm)63 寸法B(mm)22 寸法P(mm)49 質量(g/個)16 適合電線管ケイフレックス/22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする