※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO 柔軟タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
26
注文コード
52404416
品番
NP32
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
26
外径(Φmm)
32
長さ(m)
50
色
黒
仕様
UL規格品(NF12除く)、高耐油、可動配管
トラスコ品番
159-2250
質量(g)
5.5
最小曲げ半径(mm)
固定:75、可動:140
使用周囲温度(℃)
-10〜65(可動時)、-40〜115(固定時)