※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 柔軟タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)33.5 注文コード52404425 品番NP40
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)33.5 外径(Φmm)40 長さ(m)30 仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、可動配管 トラスコ品番159-3799 質量(g)4.8 最小曲げ半径(mm)固定:90、可動:190 使用周囲温度(℃)-10〜65(可動時)、-40〜115(固定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする