※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Dリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52405229
品番
B-585
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
トラスコ品番
162-9666
質量(g)
3
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
12
用途
かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.2