曜日別特売
B-1844 ステンレス Sカン 水本機械製作所 52405344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Sカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード52405344品番B-1844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340

ステンレス製でサビに強いです。

用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして
使用荷重(kN)0.005トラスコ品番162-9886質量(g)3寸法L1(mm)13寸法D(mm)1.2材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法L2(mm)10.6寸法W1(mm)4.5寸法W2(mm)4.5寸法S1(mm)2寸法S2(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52405344B-184408214245S-1.2B-1844 Sカン 水本機械製作所 08214245Sカン水本機械製作所1袋(10個)
249
税込274
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする