※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52405457
品番
B-1009
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途
機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番
162-9844
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
99
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
58
ねじ径
W-1/2
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
60
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
22
使用荷重(kN)
0.98