※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス キーリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
52405545
品番
B-1834
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
162-9676
質量(g)
10.5
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
2.1
用途
キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.04