※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス キーリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
52405554
品番
B-1835
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
162-9678
質量(g)
9
寸法L(mm)
22
寸法D(mm)
2.4
用途
キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.04