※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス シングルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405658
品番
B-2363
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
2
ねじ径
M4
トラスコ品番
162-9674
質量(g)
6
寸法L(mm)
17
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
15