※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス シングルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405667
品番
B-2364
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
使用ロープ径(mm)
3
ねじ径
M5
トラスコ品番
162-9592
質量(g)
10
寸法L(mm)
20
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
17.5