※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スイベルベルトアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52405685
品番
MSV-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
トラスコ品番
162-9852
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
33
寸法L1(mm)
5
寸法D2(mm)
5
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類
スナップフック
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
7
寸法D1(mm)
5
寸法L2(mm)
13
寸法W(mm)
22
寸法L3(mm)
9
寸法W1(mm)
53
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.59