※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベルベルトアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52405737 品番 B-2767
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

トラスコ品番162-9586 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)27 寸法L1(mm)48.5 寸法D2(mm)4 用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック 寸法d(mm)9 寸法A(mm)7 寸法D1(mm)5 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)17 寸法L3(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- アズワン品番64-8415-75 使用荷重(kN)0.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする