※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スイベルベルトスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.2
注文コード
52405807
品番
B-2756
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
トラスコ品番
162-9837
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
16
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
5
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類
スナップフック
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
18
アズワン品番
64-8415-67
使用荷重(kN)
0.2