※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベルベルトスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用荷重(kN)0.29 注文コード52405816 品番B-2757
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・使用荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

トラスコ品番162-9596 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)29 寸法L(mm)65 寸法H(mm)6.5 用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)23 アズワン品番64-8415-68 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする