水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス チェーンホルダー金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405956
品番
B-2140
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9827
質量(g)
19
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
4.2
用途
ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
寸法L1(mm)
40
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
16
寸法B(mm)
17
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
2
チェーン径(Φmm)
3-A・3-B
寸法W1(mm)
25
チェーン線径(Φmm)
4.2