水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス チェーンホルダー金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405965
品番
B-2173
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9799
質量(g)
49
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
5.2
用途
ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
寸法L1(mm)
55
寸法A(mm)
4.5
寸法S(mm)
18
寸法B(mm)
21
寸法L2(mm)
40
寸法T(mm)
3
チェーン径(Φmm)
4-B
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
16
チェーン線径(Φmm)
5.2