水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス チェーンホルダー金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405974
品番
B-2175
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9806
質量(g)
142
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
6.2
用途
ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
寸法L1(mm)
63
寸法A(mm)
5.5
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
47
寸法T(mm)
4
チェーン径(Φmm)
5-B
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
38
チェーン線径(Φmm)
6.2