※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406008
品番
B-2370
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製です。
トラスコ品番
162-9599
質量(g)
85
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
41
寸法A(mm)
18
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
M-10
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
80
使用荷重(kN)
1.47