※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406017 品番 B-2371
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製です。

トラスコ品番162-9811 質量(g)170 寸法L(mm)29 寸法H(mm)50 寸法A(mm)23 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304) ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 使用荷重(kN)2.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする