※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-122 ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所 52406044 B-122 ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所 52406044

ステンレス トリガースナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード52406044 品番B-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に トラスコ品番162-9585 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)48 寸法H(mm)7 寸法d(mm)11 寸法S(mm)10 寸法D(mm)2.5 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)7.5 使用荷重(kN)0.39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52406044 B-122 06912026 T-0 トリガースナップ 水本機械製作所 トリガースナップ 水本機械製作所 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする