※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス トリガースナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52406053
品番
B-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に
トラスコ品番
162-9657
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
42
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4.5
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
9.5
使用荷重(kN)
0.49
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52406053
B-123
06912035
T-1
トリガースナップ
水本機械製作所
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました