※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス トリガースナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52406069
品番
B-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に
トラスコ品番
162-9661
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
73
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
20
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
5.5
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
10.5
使用荷重(kN)
0.78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52406069
B-124
06912044
T-2
トリガースナップ
水本機械製作所
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました