※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2080 ステンレス マガタマフック 水本機械製作所 52406114 B-2080 ステンレス マガタマフック 水本機械製作所 52406114

ステンレス マガタマフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード52406114 品番B-2080
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。

用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に トラスコ品番162-9800 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類スナップフック 寸法L(mm)32 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法W(mm)17 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)7 寸法R(mm)2.5 使用荷重(kN)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする