※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52406139
品番
B-2001
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。
トラスコ品番
162-9816
質量(g)
4
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.4
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
10
寸法R(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.01