※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2065 ステンレス リングプル 水本機械製作所 52406166 B-2065 ステンレス リングプル 水本機械製作所 52406166

ステンレス リングプル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406166 品番 B-2065
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。

トラスコ品番162-9830 質量(g)31 寸法L(mm)20.5 寸法d(mm)3.5 寸法T2(mm)8.5 用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート 寸法T(mm)1 寸法B2(mm)45 寸法A1(mm)44 寸法B1(mm)57 寸法A2(mm)32 使用荷重(kN)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
モノの固定に
山本ケミカル株式会社 様

要らないときにはフラットになるため、邪魔になることがないです。ステンレスなので塩水にも強く耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする