※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス ロープコース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406184
品番
B-2099
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
繊維ロープ専用のロープコースです。
トラスコ品番
162-9868
質量(g)
54
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
30
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
寸法B(mm)
21
適合ロープ径(Φmm)
16